AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44673 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE UNIPOLARE - SERRAGGIO A MANTELLO - SEZIONE 4X16 MM² - GW44673

copiacopia
GEWISS - GEWGW44673 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE UNIPOLARE - SERRAGGIO A MANTELLO - SEZIONE 4X16 MM²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa mobile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564064225

Codice prodotto

GEWGW44673

Cod. produttore

GW44673

Produttore

GEW

Modello:

Presa mobile

Serie 44.Morsettiere di derivazione e connessione per correnti fino a 160A,perfettamente integrate con l’offerta dei contenitori GEWISS. 44 ME - Morsettiere equipotenziali unipolari..Le versioni con tecnologia a serraggio indiretto assicurano connessioni affidabili nel tempo.particolarmente indicate per la realizzazione di nodi equipotenziali. Etichetta autoadesiva per identificazione linee elettriche.