GEWISS - GEWGW44699 MORSETTIERA RIPARTITRICE TETRAPOLARE - 160A 750V - GW44699

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Collegamento - A vite
Numero di poli - 4
Contatti protetti - sì
Larghezza - 185 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564099500
Codice prodotto
GEWGW44699
Cod. produttore
GW44699
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
185 mm
Profondità:
135 mm
Altezza:
75 mm
Morsettiera ripartitrice modulare tetrapolare provvista di calotta di protezione trasparente, fissaggio su piastra o su guida DIN - 750V - T 85°C . Coppia di serraggio morsetti: cavo in ingresso 4 Nm, cavi in uscita 1,5 Nm.


