GEWISS - GEWGW44700 RIPARTITORE TETRAPOLARE ORIZZONTALE - 250A - 258X190X70MM 16 MODULI PER PROFILO EN 50022 PER - CVX 630K/CVX 630M/ CVX 1600 - GW44700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Collegamento - A vite
Numero di poli - 4
Contatti protetti - sì
Larghezza - 285 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564134805
Codice prodotto
GEWGW44700
Cod. produttore
GW44700
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
285 mm
Profondità:
70 mm
Altezza:
190 mm
Ripartitore tripolare orizzontale 250 A con barre 20x5 mm profilate filettate M6. Clip di installazione su guida DIN in dotazione


