GEWISS - GEWGW44720 SUPPORTO FISSAGGIO SU GUIDA DIN MORSETTIERE CON SERRAGGIO A PIASTRINA SU GUIDA DIN - GW44720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8011564445109
Codice prodotto
GEWGW44720
Cod. produttore
GW44720
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.