GEWISS - GEWGW44819 QUADRO STAGNO PORTA TRASPARENTE MUNITA DI SERRATURA - GWPLAST 120 - 236X316X135 - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW44819

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 316 mm
Larghezza - 236 mm
Profondità - 135 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564028487
Codice prodotto
GEWGW44819
Cod. produttore
GW44819
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
316 mm
Larghezza:
236 mm
Profondità:
135 mm
Larghezza in numero di moduli:
8
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
8
Colore:
Grigio
Numero di righe:
1
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035