AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW45256 CVX630K/M - KIT MSS630 600X400 ORIZ - GW45256

copiacopia
GEWISS - GEWGW45256 CVX630K/M - KIT MSS630 600X400 ORIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564283251

Codice prodotto

GEWGW45256

Cod. produttore

GW45256

Produttore

GEW

Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.