AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46031 QUADRO METALLO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 250X300X160 - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW46031

copiacopia
GEWISS - GEWGW46031 QUADRO METALLO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 250X300X160 - IP55 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564096813

Codice prodotto

GEWGW46031

Cod. produttore

GW46031

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

300 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

160 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

Colore:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro stagno in metallo con porta cieca munita di serratura. Dotato di tappi coprivite, perni filettati o squadrette reversibili con relativa viteria per il fissaggio di piastre di fondo o di montanti per apparecchiature modulari.