GEWISS - GEWGW46032 QUADRO METALLO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 310X425X160 - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW46032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 310 mm
Altezza - 425 mm
Profondità - 160 mm
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564096820
Codice prodotto
GEWGW46032
Cod. produttore
GW46032
Produttore
GEW
Larghezza:
310 mm
Altezza:
425 mm
Profondità:
160 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
sì
Staccato:
sì
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
76 W


