GEWISS - GEWGW46037 QUADRO METALLO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 800X1060X350 - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW46037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1060 mm
Larghezza - 800 mm
Profondità - 350 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564096875
Codice prodotto
GEWGW46037
Cod. produttore
GW46037
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1060 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
350 mm
Larghezza in numero di moduli:
36
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
180
Colore:
Grigio
Numero di righe:
5
Resistenza agli urti:
IK10
Superficie:
Verniciatura a polveri