GEWISS - GEWGW46056 QUADRO ACCIAIO INOX SATINATO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 585X800X300 - IP55 - GW46056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio inox
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 800 mm
Larghezza - 585 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564096967
Codice prodotto
GEWGW46056
Cod. produttore
GW46056
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Acciaio inox
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
800 mm
Larghezza:
585 mm
Profondità:
300 mm
Larghezza in numero di moduli:
28
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
140
Numero di righe:
5
Resistenza agli urti:
IK10