AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46201F QUADRO POLIESTERE PORTA TRASPARENTE MUNITA DI SERRATURA - 250X300X160 - IP66 - GRIGIO RAL 7035 - GW46201F

copiacopia
GEWISS - GEWGW46201F QUADRO POLIESTERE PORTA TRASPARENTE MUNITA DI SERRATURA - 250X300X160 - IP66 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564854789

Codice prodotto

GEWGW46201F

Cod. produttore

GW46201F

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

300 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

160 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Corrente nominale (In):

250 A

Colore:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadro stagno da parete realizzato in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro. Versione con porta trasparente munita di serratura,grado di protezione IP66, grigio RAL 7035. Accessoriabile con complementi ed accessori della serie Fast&Easy totalmente in metallo che consentono il montaggio del quadro e l'aggancio di apparecchiature modulari e scatolati fino a 250A con una riduzione dei tempi del 40%. Particolarmente indicati per automazione e distribuzione in applicazioni per uso sia interno cheesterno.