GEWISS - GEWGW46234 QUADRO METALLO PORTA MUNITA DI OBLÒ IN VETRO TEMPERATO E SERRATURA 405X650X200 - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW46234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 650 mm
Larghezza - 405 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564096905
Codice prodotto
GEWGW46234
Cod. produttore
GW46234
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
650 mm
Larghezza:
405 mm
Profondità:
200 mm
Larghezza in numero di moduli:
18
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
72
Colore:
Grigio
Numero di righe:
4
Resistenza agli urti:
IK10
Superficie:
Verniciatura a polveri