AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46418 CONTROPORTA A CERNIERA IN POLIESTERE - PER QUADRI 585X800 - GRIGIO RAL7035 - GW46418

copiacopia
GEWISS - GEWGW46418 CONTROPORTA A CERNIERA IN POLIESTERE - PER QUADRI 585X800 - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta interna / Controporta

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 585 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564013377

Codice prodotto

GEWGW46418

Cod. produttore

GW46418

Produttore

GEW

Modello:

Porta interna / Controporta

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Larghezza:

585 mm

Altezza:

800 mm

Controporta a cerniera reversibili in poliestere privo di alogeni per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura. Grigio RAL 7035