AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46448 KIT DI VENTILAZIONE - 230V - 50/60HZ - IP44 - GW46448

copiacopia
GEWISS - GEWGW46448 KIT DI VENTILAZIONE - 230V - 50/60HZ - IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 60 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 117 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564029576

Codice prodotto

GEWGW46448

Cod. produttore

GW46448

Produttore

GEW

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

60 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

117 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Potenza nominale:

20 W

Kit di ventilazione per ventilazione forzata di quadri. Il ventilatore aspira aria dall'esterno e la immette all'interno del quadro creando una leggera sovrapressione che impedisce l'ingresso di particelle estranee. Dima di foratura in dotazione.