GEWISS - GEWGW46478F PANNELLO CIECO - FAST AND EASY - ALTEZZA 2 MODULO - PER QUADRI B=585MM - GRIGIO RAL7035 - GW46478F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Larghezza - 585 mm
Colore della copertura - Grigio
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564284265
Codice prodotto
GEWGW46478F
Cod. produttore
GW46478F
Produttore
GEW
Altezza:
300 mm
Larghezza:
585 mm
Colore della copertura:
Grigio
Profondità:
20 mm
Pannello cieco di copertura altezza 2 modulo a montaggio rapido fast&easy, dotato di accessori di fissaggio. Grigio RAL 7035. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.


