AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46501F PORTA CIECA QP MUNITA DI SERRATURA - 250X300 - GW46501F

copiacopia
GEWISS - GEWGW46501F PORTA CIECA QP MUNITA DI SERRATURA - 250X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564854918

Codice prodotto

GEWGW46501F

Cod. produttore

GW46501F

Produttore

GEW

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

250 mm

Altezza:

300 mm

Porta cieca QP munita di serratura