GEWISS - GEWGW46540 PIASTRA PIENA IN ACCIAO - ALTEZZA 1 MODULO - 12 MODULI - GW46540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 116 mm
Larghezza - 170 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8011564285842
Codice prodotto
GEWGW46540
Cod. produttore
GW46540
Produttore
GEW
Materiale:
Acciaio
Altezza:
116 mm
Larghezza:
170 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.


