AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46551 WALLBOX I-ON - KIT DI SUPPORTO PALO - GW46551

copiacopia
GEWISS - GEWGW46551 WALLBOX I-ON - KIT DI SUPPORTO PALO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di montaggio

  • Larghezza - 250 mm

  • Altezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564285941

Codice prodotto

GEWGW46551

Cod. produttore

GW46551

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di montaggio

Larghezza:

250 mm

Altezza:

300 mm

Kit supporto palo per quadri 46QP, si fissa sul retro dei quadri. Per applicazioni dei quadri 46QP su pali da 60 a 80mm e tramite reggia (non inclusa nelle dotazioni) da 80 a 200mm. Due pezzi in dotazione. Carico massimo sostenibile: 125kg