GEWISS - GEWGW46569 CONTROPORTA A CERNIERA IN METALLO - PER QUADRI 800X1060 - GRIGIO RAL7035 - GW46569

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564287617
Codice prodotto
GEWGW46569
Cod. produttore
GW46569
Produttore
GEW
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1060 mm
Controporta a cerniera reversibili in metallo per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura. Grigio RAL 7035


