GEWISS - GEWGW47003E QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x1000x140 - IP30 - SENZA PORTA - CON TELAIO ESTRAIBILE - GRIGIO RAL7035 - GW47003E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 140 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
47 CVX 160E
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564251137
Codice prodotto
GEWGW47003E
Cod. produttore
GW47003E
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
140 mm
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP30
Corrente nominale (In):
160 A
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri


