AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47014E QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x1200x180 - IP40 - CON PORTA IN VETRO PIANO - CON TELAIO ESTRAIBILE - GRIGIO RAL7035 - GW47014E

copiacopia
GEWISS - GEWGW47014E QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x1200x180 - IP40 - CON PORTA IN VETRO PIANO - CON TELAIO ESTRAIBILE - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1200 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564251182

Codice prodotto

GEWGW47014E

Cod. produttore

GW47014E

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

200 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP40

Con serratura:

Corrente nominale (In):

160 A

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro monoblocco in lamiera di acciaio verniciato, potra in vetro curvo fumè temperato di sicurezza munita di 2 serratura, con telaio estraibile. • Potenza dissipabile: 180 W • Corrente nominale fino a 630 A • Tensione nominale di impiego (Ue): fino a 690V AC • Tensione nominale di isolamento (Ui): fino a 1000V AC • Tensione nominale di tenuta di impulso (Uimp): 8kV 1,2/50 s • Corrente nominale di cortocircuito condizionata (Icc): 36 kA • Corrente nominale di picco (Ipk): 73 kA • Corrente nominale di breve durata (Icw): 35 kA • Protezione contro i contatti indiretti: involucro metallico predisposto per messa a terra. • Temperatura di funzionamento: -5°C ÷ 40°C