GEWISS - GEWGW47032E QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x800x180 - IP55 - CON PORTA IN VETRO PIANO - CON TELAIO ESTRAIBILE - GRIGIO RAL7035 - GW47032E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 800 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
47 CVX 160E
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564251243
Codice prodotto
GEWGW47032E
Cod. produttore
GW47032E
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
200 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
160 A
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri


