GEWISS - GEWGW47041E QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x600x170 - IP55 - CON PORTA IN LAMIERA - CON 2 SERRATURE - CON TELAIO ESTRAIBILE - GRIGIO RAL7035 - GW47041E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 170 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564251274
Codice prodotto
GEWGW47041E
Cod. produttore
GW47041E
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
170 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
160 A
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri