AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47063E QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x1000x170 - IP65 - CON PORTA IN LAMIERA CHIUSURA AD ASTE - CON TELAIO ESTRAIBILE- GRIGIO RAL 7035 - GW47063E

copiacopia
GEWISS - GEWGW47063E QUADRO CVX 160E - DA PARETE - 600x1000x170 - IP65 - CON PORTA IN LAMIERA CHIUSURA AD ASTE - CON TELAIO ESTRAIBILE- GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 170 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564287433

Codice prodotto

GEWGW47063E

Cod. produttore

GW47063E

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

170 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

Corrente nominale (In):

160 A

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro monoblocco in lamiera di acciaio verniciato, con porta piena in lamiera munita di chiusura ad asse, con telaio estraibile. • Potenza dissipabile: 138 W • Corrente nominale fino a 630 A • Tensione nominale di impiego (Ue): fino a 690V AC • Tensionenominale di isolamento (Ui): fino a 1000V AC • Tensione nominale di tenuta di impulso (Uimp): 8kV 1,2/50 s • Corrente nominale di cortocircuito condizionata (Icc): 36 kA • Corrente nominale di picco (Ipk): 73 kA • Corrente nominale di breve durata (Icw):35 kA • Protezione contro i contatti indiretti: involucro metallico predisposto per messa a terra. • Temperatura di funzionamento: -5°C ÷ 40°C