AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47073 QUADRO CVX 160I - INCASSO - 600x800x105 - 120(24x5) MODULI - IP30 - SENZA PORTA - GRIGIO RAL7035 - GW47073

copiacopia
GEWISS - GEWGW47073 QUADRO CVX 160I - INCASSO - 600x800x105 - 120(24x5) MODULI - IP30 - SENZA PORTA - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564111127

Codice prodotto

GEWGW47073

Cod. produttore

GW47073

Produttore

GEW

La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione da incasso fino a 160A si distingue per la facilità di scelta e la rapidità di montaggio. Una volta scelto le dimensioni del quadro, con un solo codice d?ordinazione sono compresi in dotazione, oltre alla cassa in metallo e la porta, anche le guide DIN e i pannelli frontali isolanti. Inoltre, l?innovativo supporto consente il fissaggio delle guide alle staffe e la loro regolazione in profondità senza l?utilizzo di viti ed attrezzi.