GEWISS - GEWGW47083 QUADRO CVX 160I - INCASSO - 600x800x105 - 120(24x5) MODULI - IP40 - PORTA IN VETRO - CON 2 SERRATURE - GRIGIO RAL 7035 - GW47083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altezza - 800 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 140 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
47 CVX 160I
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564111158
Codice prodotto
GEWGW47083
Cod. produttore
GW47083
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altezza:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
140 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP40
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
160 A
Numero di moduli:
120
Colore:
Grigio
Numero di righe:
5
Profondità di incasso:
105 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri