GEWISS - GEWGW47174 PANNELLO FRONTALE PIENO - CVX 160I/160E - 24 MODULI - 600X150 - GW47174

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8011564096332
Codice prodotto
GEWGW47174
Cod. produttore
GW47174
Produttore
GEW
Serie 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione da incasso fino a 160A si distingue per la facilità di scelta e la rapidità di montaggio. Una volta scelto le dimensioni del quadro, con un solo codiced'ordinazione sono compresi in dotazione, oltre alla cassa in metallo e la porta, anche le guide DIN e i pannelli frontali isolanti. Inoltre, l'innovativo supporto consente il fissaggio delle guide alle staffe e la loro regolazione in profondità senza l'utilizzo di viti ed attrezzi.