GEWISS - GEWGW47182 GUIDA DIN PER APPARECCHI MODULARI - CVX 160E - 24 MODULI - EN 50035 - GW47182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8011564096387
Codice prodotto
GEWGW47182
Cod. produttore
GW47182
Produttore
GEW
Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità minima di 72 moduli fino adun massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato.


