AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47652 COPPIA DI BANDELLE FLESSIBILI LUNGHEZZA 2 METRI - 250A - 3X20X1 - GW47652

copiacopia
GEWISS - GEWGW47652 COPPIA DI BANDELLE FLESSIBILI LUNGHEZZA 2 METRI - 250A - 3X20X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 250 A

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 20 mm

  • Spessore - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564135765

Codice prodotto

GEWGW47652

Cod. produttore

GW47652

Produttore

GEW

Corrente nominale di esercizio:

250 A

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

20 mm

Spessore:

3 mm

La serie 47 BUSBAR, oltre ai sistemi di distribuzione a barre piatte e sagomate, è costituita da tre diversi sistemi di ripartitori a cablaggio rapido. (GWFIX 100 ripartitore rapido fino a 100A, GWFIX 250 ripartitore rapido fino a 250A e GWFIX 400 ripartitore rapido fino a 400A) che permettono di ridurre al minimo i tempi di manodopera.