AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47692 GUIDA DIN - EN50035 (G 32) - 32X15 - 2000MM - GW47692

copiacopia
GEWISS - GEWGW47692 GUIDA DIN - EN50035 (G 32) - 32X15 - 2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564135505

Codice prodotto

GEWGW47692

Cod. produttore

GW47692

Produttore

GEW

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplicee veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.