AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48227 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE AFFIANCABILE PER MONTANTI - DIMENSIONI 260X260X121 - COPERCHIO ALTO PIOMBABILE - GRIGIO RAL7035 - GW48227

copiacopia
GEWISS - GEWGW48227 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE AFFIANCABILE PER MONTANTI - DIMENSIONI 260X260X121 - COPERCHIO ALTO PIOMBABILE - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Quadrato

  • Colore - Rosso

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564027305

Codice prodotto

GEWGW48227

Cod. produttore

GW48227

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Quadrato

Colore:

Rosso

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

121...121 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

260 mm

Larghezza:

260 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

Altri

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Nessuno

Separatori interni, elementi di giunzione per montaggio in batteria, etichette autoadesive segnaletiche per l’identificazione dei circuiti e viti piombabili.Scudo protettivo antimalta e paratinteggiatura, realizzato in tecnopolimero con funzione supplementare di isolamento elettroacustico con maniglie centrali per facilitarne l’estrazione verso l’esterno. Con l’applicazione dello scudo protettivo sotto il coperchio.Potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.Il coperchio ha una piastra frontale amovibile e una cornice per il collegamento con canaline (h max = 66mm) e tubi ( max = 40mm).La cornice è predisposta per il fissaggio di guide DIN (non fornite).