AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48681 CENTRALINO COMPONIBILE DA INCASSO - STAGNO - 6 MODULI - IP55 GRIGIO RAL 7035 - GW48681

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 6

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564071735

Codice prodotto

GEWGW48681

Cod. produttore

GW48681

Produttore

GEW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

6

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

138 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

169 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

70 mm

Struttura espandibile:

Guida DIN:

no

Numero RAL:

7035

CENTRALINI COMPONIBILI DA INCASSO STAGNI CON FRONTALI ANTIURTO - GRIGIO RAL 7035, Dotazioni: Profilo coprimoduli, etichette utenze, kit viti autofilettanti Ø 4x32 mm inox, targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.Elemento paramalta in cartone fornito di serie nell’imballo e confezionato con reggia in carta.Potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.Termopressione con biglia pari a 70°C. Predisposizione per accoppiamento in batteria, sia in orizzontale chein verticale.Elemento paramalta con montaggio a pressione sulla bocca di apertura del fondo.