AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW49457 CVX1600 - PANNELLO PIENO 600X200 24M - GW49457

copiacopia
GEWISS - GEWGW49457 CVX1600 - PANNELLO PIENO 600X200 24M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564147874

Codice prodotto

GEWGW49457

Cod. produttore

GW49457

Produttore

GEW

Serie CVX 1600 - Armadi da pavimento fino a 3200 A - La serie dei quadri componibili CVX 1600, già predisposti per l’installazione degli apparecchi modulari appartenenti alla serie 90 e degli interruttori scatolati MTX fino a 1600A. La serie costituisce un sistema completo ed integrato di quadri elettrici che, partendo da una struttura preconfigurata in kit di montaggio, permette di realizzare qualsiasi tipologia di armadio sia di distribuzione secondaria che di distribuzione primaria.