AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW49470 CVX1600 - PANNELLO PIENO 850X100 36M - GW49470

copiacopia
GEWISS - GEWGW49470 CVX1600 - PANNELLO PIENO 850X100 36M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564148000

Codice prodotto

GEWGW49470

Cod. produttore

GW49470

Produttore

GEW

Serie CVX 1600 - Armadi da pavimento fino a 3200 A - La serie dei quadri componibili CVX 1600, già predisposti per l’installazione degli apparecchi modulari appartenenti alla serie 90 e degli interruttori scatolati MTX fino a 1600A. La serie costituisce un sistema completo ed integrato di quadri elettrici che, partendo da una struttura preconfigurata in kit di montaggio, permette di realizzare qualsiasi tipologia di armadio sia di distribuzione secondaria che di distribuzione primaria.