GEWISS - GEWGW50203 MANICOTTO FLESSIBILE STAGNO SPEEDYFLEX - IP66 - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035 - GW50203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 25 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564017306
Codice prodotto
GEWGW50203
Cod. produttore
GW50203
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
25 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida:
no
Manicotti polifunzionali che consentono di realizzare curve ad angolo variabile 0-90° oppure raccordi tubo-tubo anche disassati.


