AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50204 MANICOTTO FLESSIBILE STAGNO SPEEDYFLEX - IP66 - DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL7035 - GW50204

copiacopia
GEWISS - GEWGW50204 MANICOTTO FLESSIBILE STAGNO SPEEDYFLEX - IP66 - DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 32 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564017313

Codice prodotto

GEWGW50204

Cod. produttore

GW50204

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

32 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie lucida:

no

Manicotti polifunzionali che consentono di realizzare curve ad angolo variabile 0-90° oppure raccordi tubo-tubo anche disassati.