GEWISS - GEWGW50210 MANICOTTO FLESSIBILE PROTETTO SPEEDYFLEX - IP44 - DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL7035 - GW50210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 32 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564017375
Codice prodotto
GEWGW50210
Cod. produttore
GW50210
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
32 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie lucida:
no
Manicotto flessibile protetto, IP44 • Per tubi Ø esterno: 32 mm • Ø esterno: 45 mm • Ø interno: 28 mm • Lunghezza: 280 mm