AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50420 RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO ANTIURTO - FORO DIAMETRO 54MM - PER TUBO DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035 - IP66 - GW50420

copiacopia
GEWISS - GEWGW50420 RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO ANTIURTO - FORO DIAMETRO 54MM - PER TUBO DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035 - IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564017450

Codice prodotto

GEWGW50420

Cod. produttore

GW50420

Produttore

GEW

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.