AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50627 CHIODINI IN ACCIAIO TEMPERATO CON COLLARE ISOLANTE - GW50627

copiacopia
GEWISS - GEWGW50627 CHIODINI IN ACCIAIO TEMPERATO CON COLLARE ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564017665

Codice prodotto

GEWGW50627

Cod. produttore

GW50627

Produttore

GEW

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.