GEWISS - GEWGW50630 SUPPORTO A COLLARE IN POLIMERO ANTIURTO - TUBO DIAMETRO 40MM - GRIGIO RAL 7035 - GW50630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 40...40 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Chiuso - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564025127
Codice prodotto
GEWGW50630
Cod. produttore
GW50630
Produttore
GEW
Adatto per tubi di diametro:
40...40 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Chiuso:
sì
Colore:
Grigio
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
sì
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no
Supporto a collare in polimero antiurto grigio RAL 7035, privo di alogeni.


