GEWISS - GEWGW52026 PRESSACAVO IN NYLON CON ALLOGGIAMENTO PER TUBO RIGIDO - PASSO PG 21 - PER TUBI DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW52026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 17...20 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564025165
Codice prodotto
GEWGW52026
Cod. produttore
GW52026
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
17...20 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
32 mm
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C


