GEWISS - GEWGW52029 PRESSACAVO IN NYLON CON ALLOGGIAMENTO PER TUBO RIGIDO - PASSO PG 42 - PER TUBI DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW52029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 40...43 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564025196
Codice prodotto
GEWGW52029
Cod. produttore
GW52029
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
40...43 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
42
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
62 mm
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C