GEWISS - GEWGW52072 PRESSACAVO IN NYLON - PASSO PG9 - GRIGIO RAL 7035 - IP68 - GW52072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 4...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564601772
Codice prodotto
GEWGW52072
Cod. produttore
GW52072
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
4...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Passo della filettatura:
1.411 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C