GEWISS - GEWGW52204 FASCETTA L.T.R. - PER ESTERNO - 9X180 - NERA - GW52204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 180 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Testa a doppia chiusura
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564016927
Codice prodotto
GEWGW52204
Cod. produttore
GW52204
Produttore
GEW
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
180 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Qualità del materiale:
Poliammide / Polietilene (PA / PE)
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno


