AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52403 FRESA DA TRAPANO A TAZZA - DIAMETRO 62 - PER FORATURA PARETI LEGGERE - GW52403

copiacopia
GEWISS - GEWGW52403 FRESA DA TRAPANO A TAZZA - DIAMETRO 62 - PER FORATURA PARETI LEGGERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Mm

  • Numero di gradini - 1

  • Max diametro di foratura - 62 mm

  • Versione in metallo duro - no

  • Con levaspigoli - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564012707

Codice prodotto

GEWGW52403

Cod. produttore

GW52403

Produttore

GEW

Unità di misura:

Mm

Numero di gradini:

1

Max diametro di foratura:

62 mm

Versione in metallo duro:

no

Con levaspigoli:

no

Punta di centraggio interscambiabile:

Min diametro di foratura:

62 mm

Numero di taglienti / gradini:

1

Scanalatura a spirale:

no

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.