GEWISS - GEWGW60014H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 32A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW60014H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Giallo
Confezione
15 PZ
EAN
8011564796768
Codice prodotto
GEWGW60014H
Cod. produttore
GW60014H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


