AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60016FH SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO RAPIDO - GW60016FH

copiacopia
GEWISS - GEWGW60016FH SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO RAPIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564796799

Codice prodotto

GEWGW60016FH

Cod. produttore

GW60016FH

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

9 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile diritta protatta, cablaggio rapido a molla, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2