AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60034H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 32A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW60034H

copiacopia
GEWISS - GEWGW60034H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 32A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564797123

Codice prodotto

GEWGW60034H

Cod. produttore

GW60034H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Giallo

Riferimento orario:

4 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Gamma di prese e spine IEC 309 HP rispondenti alle Norme internazionali IEC 60309-1 ed IEC 60309-2recepite a livello europeo come EN 60309-1 ed EN 60309-2. Questa gamma amplia l’offerta GEWISS dispine mobili, prese mobili e da incasso per correnti da16 a 125A con gradi di protezione IP44/IP54 e finoa IP66/IP67/IP68/IP69 per assicurare una protezione totale in tutte le possibili applicazioni. Itecnopolimeri e gli spessori utilizzati per le parti in materiale isolante garantiscono una elevata resistenzameccanica ed agli agenti chimici. Gli alveoli e gli spinotti delle prese e spine IEC 309 HP sono di serietrattati superficialmente con nichelatura per assicurare la massima protezione contro la corrosione,l’ossidazione e l’abrasione. Tutte le minuterie metalliche esterne delle prese e spine IEC 309 HP sonorealizzate in acciaio inox (inserti metallici filettati per accoppiamento corpo-impugnatura delle versioni63-125A realizzati in ottone).