AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60042H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE - GW60042H

copiacopia
GEWISS - GEWGW60042H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564936973

Codice prodotto

GEWGW60042H

Cod. produttore

GW60042H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile diritta stagna, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2