AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60127 SPINA MOBILE A 90° - IP44 - 2P 16A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE - GW60127

copiacopia
GEWISS - GEWGW60127 SPINA MOBILE A 90° - IP44 - 2P 16A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564011175

Codice prodotto

GEWGW60127

Cod. produttore

GW60127

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Viola

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina industriale da 16 in versione mobile con grado di protezione IP44. Cablaggio tramite morsetto a vite. Spina 2P